Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Kapazitiver Näherungsschalter CG211AP0GC CG211AP0GC 29mm NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A736331
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     CG211AP0GC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter
Kapazitiver Taster zur Verwendung unter nichtleitenden Frontplatten (Glas, Polycarbonat).
Features:
Integrierte LED als Output-Indikator
50 Millionen Arbeitszyklen
Einfacher Einbau
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
CG211AP0GC
Temperaturbereich:
-40 - 70 °C °C
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
5 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
5 - 24 V/DC
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Baugröße:
29 mm
Ausgänge:
NPN
Produkt-Art:
Kapazitiver Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe: kapazitiver Näherungssensor, näherungsschalter kapazitiv 8vdc, näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver näherungsschalter npn, APEM, kapazitiver näherungssensor, kapazitiver näherungsschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,18*
€ 49,31*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 36,16*
€ 49,32*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 82,81*
€ 104,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apem
U7040
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.