Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StandexMeder Electronics SIL12-1A72-71D Reed-Relais 1 Schließer 12 V/DC 0.5A 10W SIL-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A736051
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     3312100171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
SIL Relais reduzieren den Platzbedarf verglichen mit DIP Relais um 50%. Sie haben eine international übliche Pinbelegung und sind damit kompatibel zu fast allen anderen Herstellern.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
7.8 mm
Länge:
19.8 mm
Breite:
5.08 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Typ:
SIL12-1A72-71D
Anschluss:
Print
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Max. Schaltleistung:
10 W
Gehäuse:
SIL-4
Besonderheiten:
mit Schutzdiode
Widerstand (Spule):
1000 Ω
Schaltspannung (max.):
200 V/DC
Kontaktmaterial:
Iridium
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Reed-Relais
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, StandexMeder Electronics, SIL12-1A72-71D, meder, standex
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,21*
€ 5,18*
1 Tag
88
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 5,19*
6 Tage
88
€ 6,99*
ab € 7,30*
€ 10,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.