Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0007301900 Aufputz-Schalter IP44 Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A721572
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0007301900
EAN/GTIN:
     4006341718778
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
aufputzschalter ip44
AquaForm, anthrazit, Aus-/Wechselschalter AP,
Features:
Spritzwassergeschützt, IP 44
Technische Daten: 10 A, 250 V
Lieferumfang:
AquaForm, anthrazit, Aus-/Wechselschalter AP,
Weitere Informationen:
Tiefe:
55 mm
Länge:
72 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
63 mm
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP44
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
16 A
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produkt-Art:
Aufputz-Schalter
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter schwarz, aufputzschalter, REV, AquaForm Switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,29*
€ 8,20*
1 Tag
98
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 8,21*
6 Tage
98
€ 6,99*
ab € 14,96*
€ 21,34*
€ 3,50*
ab € 23,78*
€ 32,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.