Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula Lampenfassung 20123 XtraLine SD14 S14d 230V 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A721462
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     20123
EAN/GTIN:
     5407005526224
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Schlichte Wandfassung aus Metall für S14d Leuchtmittel.
Features:
Zeitloses Design
Robuste Metallkonstruktion
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
65 mm
Farbe:
braun
Breite:
45 mm
Sockel:
S14d
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Messing
Leistung (max.):
60 W
Produkt-Art:
Lampenfassung
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, messing fassung, fassung, Segula, XtraLine SD14, Halogensockel, Lampenzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,47*
€ 19,66*
€ 6,78*
ab € 13,54*
€ 19,67*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,46*
€ 22,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.