Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Aluminium Zahnriemenscheibe Bohrungs-Ø: 6mm Durchmesser: 26mm Anzahl Zähne: 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A70393
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     209515
EAN/GTIN:
     4016138676617
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Features:
Zahnteilung 2,5 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Durchmesser:
26 mm
d:
6 mm
Anzahl Zähne:
30
D:
16 mm
B:
16 mm
DB:
26 mm
b1:
10 mm
Material:
Aluminium
Bohrungs-Durchmesser:
6 mm
Produkt-Art:
Zahnriemenscheibe
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 30zähne, zahnriemenrad, reely zahnriemenscheibe, 7016258676617, Reely
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 11,02*
€ 17,11*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,26*
€ 17,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
209518
ab € 5,51*
Sonstiges
Reely
209519
ab € 5,90*
Sonstiges
Reely
209520
ab € 6,67*
Sonstiges
Reely
209521
ab € 7,04*
Sonstiges
Reely
209522
ab € 6,62*
Sonstiges
Reely
209523
ab € 8,62*
Sonstiges
Reely
209524
ab € 8,60*
Sonstiges
Reely
209525
ab € 9,40*
Sonstiges
Reely
209526
ab € 9,44*
Sonstiges
Reely
209527
ab € 10,22*
Sonstiges
Reely
209528
ab € 11,07*
Sonstiges
Reely
209529
ab € 11,80*
Sonstiges
Reely
209531
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.