Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Aluminium Zahnriemenscheibe Bohrungs-Ø: 4mm Durchmesser: 20mm Anzahl Zähne: 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A70392
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     209513
EAN/GTIN:
     4016138676594
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Features:
Zahnteilung 2,5 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm
d:
4 mm
Anzahl Zähne:
20
D:
11 mm
B:
16 mm
DB:
20 mm
b1:
10 mm
Material:
Aluminium
Bohrungs-Durchmesser:
4 mm
Produkt-Art:
Zahnriemenscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 9,41*
€ 14,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,64*
€ 14,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
209518
ab € 5,51*
Sonstiges
Reely
209519
ab € 5,90*
Sonstiges
Reely
209520
ab € 6,64*
Sonstiges
Reely
209521
ab € 7,05*
Sonstiges
Reely
209522
ab € 6,80*
Sonstiges
Reely
209523
ab € 8,62*
Sonstiges
Reely
209524
ab € 8,63*
Sonstiges
Reely
209525
ab € 9,46*
Sonstiges
Reely
209526
ab € 9,40*
Sonstiges
Reely
209527
ab € 10,22*
Sonstiges
Reely
209528
ab € 11,06*
Sonstiges
Reely
209529
ab € 11,79*
Sonstiges
Reely
209531
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.