Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVT MPPTplus 20A Laderegler MPPT 12 V, 24V 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A687331
Herst.-Nr.:
     200036
EAN/GTIN:
     4030072200356
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Hochwertiger, moderner mikroprozessorgesteuerter MPPTplus+ Solar Controller. Effektivste Nutzung der Solarleistung Ihrer Solarmodule durch den MPPT (Maximum Power Point Tracker), zum geregelten Laden der angeschlossenen Solar Batterie.

Der schaltbare Gleichstrom Lastausgang ermöglicht einen direkten Anschluss von div. Verbrauchern an den Solar Laderegler. Optimale Abstimmung des Ladeverhaltens auf verschiedene Akku-Typen (Gel, AGM, LiFePO4) durch innovative Regelung per Dip-Schalter. Das übersichtliche LCD Display informiert den Benutzer umfassend über den aktuellen Betriebszustand.

Maximum Power Point Tracker (MPPT)
Der effizienteste Arbeitspunkt der Solarmodule verändert sich durch verschieden Einflüsse, wie Temperatur, Bestrahlungsstärke und den Typ der Solarzellen. Der MPP Maximum Power Point (optimale Arbeitspunkt) wird vom internen Mikroprozessor des Solar Controllers kontinuierlich überwacht und gesteuert, damit eine Ladung der Batterie mit möglichst größter Stromstärke erfolgt.

Automatische Spannungserkennung 12/24 V
Der Solar Laderegler kann für 12 V oder 24 V Systeme eingesetzt werden. Die Feststellung der Systemspannung erfolgt dabei selbständig, kann aber auch manuell vorgegeben werden.

Tiefentladeschutz
Um den Akku vor irreparablen Schäden bei Tiefentladung zu schützen, wird bei Erreichen der Entladeschlussspannung der angeschlossene Verbraucher am Lastausgang abgeschaltet. Der Lastausgang wird, in Abhängigkeit der entsprechenden Einstellungen, wieder zugeschaltet, sofern der Akku hinreichend nachgeladen wurde.

LC-Display
Modernes und übersichtliches LCD Display. Wiedergabe von aktuellen Systeminformationen wie die anliegende Solarspannung, Ladestatus des Akkus oder des Lade- bzw. Entladevorganges. Zusätzliche Anzeige bei einem aktiven Lastausgang.

Temperaturkompensation
Mit dem mitgelieferten Temperaturfühler kann eine Optimierung der Ladeschlussspannung an die Umgebungstemperatur erzielt werden.

Standby Funktion
Die optional zuschaltbare Standby Funktion ermöglicht es, bei nicht vorhander Solarspannung den Eigenstromverbrauch des MPPTplus+ um bis zu 80% zu reduzieren, um die angeschlossene Batterie zu schonen.

Zusätzliche Steuerung und Überwachung
Erweiterte Parametrierung, Steuerung und Überwachung des gesamten Solar-Systems durch entsprechende Zusatzgeräte wie IVT Webbox, IVT Touchscreen Fernbedienung möglich.
Features:
Automatische Systemspannungserkennung
Mehrstufige Ladetechnologie
Umfangreiche Sicherheitsmechanismen
Lieferumfang:
Laderegler · Temperaturfühler · Anleitung
Weitere Informationen:
Passender Akku:
Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies + LiFePO
Nennspannung:
12 + 24 V
Gewicht:
730 g
Eigenstrom-Verbrauch:
< 45 mA (aktiv), < 10 mA (Standby)
Regelungs-Art:
MPPT
Ladestrom (max.):
20 A
Laststrom:
20 A
Modul-Strom (max.):
20 A
Modul-Leistung (max.):
480 Wp
Temperaturbereich:
-20 °C bis +60 °C
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solarladeregler ivt, photovoltaik laderegler, solarladeregler 20a, IVT, MPPTplus 20A, Solar Controller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 148,81*
€ 219,19*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 176,70*
€ 219,20*
€ 3,50*
ab € 183,53*
€ 226,43*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 268,91*
€ 326,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,19*
€ 260,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,50*
€ 255,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,10*
€ 219,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,98*
€ 214,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,93*
€ 202,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.