Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen 61401000100 HSS Metall-Spiralbohrer 10mm Gesamtlänge 133mm DIN 338 Zylinderschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A635171
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     61401000100
EAN/GTIN:
     9002740200963
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Spiralbohrer zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl. Hohe Bruchstabilität bis zu 115.9° durch Durchmesserverjüngung von der Spitze bis zum Nutauslauf. Partielle Härtung der Spannutlänge sorgt für lange Lebenszeit des Bohrers. Besonders geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen.
Weitere Informationen:
DIN-Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
133 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Schaft-Ø:
10 mm
Material-Eignung:
Metall + Buntmetalle
Bohrloch-Ø:
10 mm
Arbeitslänge:
87 mm
Zugfestigkeit (max.):
850 N/mm²
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 10mm, din 338, Alpen, Sprint, Metal-Bohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,07*
€ 6,25*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 6,27*
6 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 7,60*
€ 10,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 18,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.