| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A633271 Herst.-Nr.: 26184 EAN/GTIN: 4005781618419 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Normen: | DIN EN 149:2001 + DIN EN 149:2009 | Filter: | FFP3 D | EN Norm: | EN 149:2001 + EN 149:2009 | DIN-Norm: | DIN 149:2001 + DIN 149:2009 | Produkt-Art: | Feinstaubmaske mit Ventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, feinstaubfiltermaske ffp3 mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp3d, L+D Upixx, l&d, schutzausrüstung, mundschutz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 19,62* | € 29,14* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 20,63* | € 29,16* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 39,40* | € 51,81* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 52,15* | € 68,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,962* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|