Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Style Clear 2672 Besucherbrille Transparent EN 166-1 DIN 166-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A631291
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2672
EAN/GTIN:
     4005781267211
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Scheibentönung:
klar
Normen:
DIN EN 166-1
Material:
Polycarbonat
EN Norm:
EN 166-1
DIN-Norm:
DIN 166-1
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Besucherbrille
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 5,37*
1 Tag
277
1
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 5,39*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 11,01*
€ 16,25*
8 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 12,79*
€ 18,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 16,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
4520L
ab € 4,90*
Sonstiges
3M
4520XL
ab € 4,77*
Sonstiges
3M
4520XXL
ab € 4,91*
Sonstiges
3M
VIRTUAA0
ab € 2,49*
Sonstiges
3M
2800
ab € 4,23*
Sonstiges
L+D CleanGo
25194
ab € 2,65*
Sonstiges
L+D CleanGo
25195
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.