Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino Lite USB Mikroskop 1.3 Megapixel Digitale Vergrößerung (max.): 200 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A611991
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4113ZT
EAN/GTIN:
     4712805473762
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Das Dino-Lite AM4113ZT verfügt über einen 1.3 Megapixel Sensor und der eingebaute Polarisationsfilter reduziert Reflektionen (optimal für Metal, Kunststoff, elektronische Bauteile).
Features:
Bis zu 200fache Vergrößerung
Beleuchtung mit 8 weißen LEDs (umschaltbar)
1.3 Mio. Pixel Auflösung
Integrierter Polarisationsfilter
Messfunktion mit Kalibrierung
Weitere Informationen:
Länge:
105 mm
Breite:
32 mm
Ausführung:
USB
Gewicht:
105 g
Typ:
AM4113ZT
Vergrößerung:
10x - 70x; 200x.
Betriebsspannung (Details):
Über USB
Digitale Vergrößerung (max.):
200 x
Digitale Vergrößerung (min.):
10 x
Produkt-Art:
USB Mikroskop
Auflösung:
1.3 Megapixel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 336,75*
€ 393,91*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,02*
€ 393,91*
Frei Haus
ab € 399,74*
€ 452,51*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 446,01*
€ 505,71*
Frei Haus
ab € 436,48*
€ 512,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,91*
€ 468,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,78*
€ 466,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 387,79*
€ 461,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,99*
€ 443,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,75*
€ 431,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,75*
€ 400,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 275,84*
Zubehör
Dino-Lite
BL-ZW1
ab € 240,81*
Zubehör
Dino-Lite
MS15X
ab € 160,65*
Zubehör
Dino-Lite
RK-02
ab € 138,37*
Zubehör
Dino-Lite
RK-10A
ab € 216,83*
Zubehör
Dino-Lite
SL-ZW1
ab € 38,61*
Zubehör
Dino-Lite
SW-F1
ab € 53,80*
Zubehör
Idealtek
NLP-1
ab € 8,60*
Zubehör
Idealtek
NDK-H
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.