Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino Lite USB Mikroskop 1.3 Megapixel Digitale Vergrößerung (max.): 200 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A611951
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4115ZT
EAN/GTIN:
     4712805474431
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Das Dino-Lite AM4115ZT verfügt über einen 1.3 Megapixel Sensor und der eingebaute Polarisationsfilter reduziert Reflektionen (optimal für Metall, Kunststoff, elektronische Bauteile)
Features:
Bis zu 220fache Vergrößerung
Beleuchtung mit 8 weißen LEDs
Hinweise:
Man kann bei Bedarf die Frontkappe austauschen.
Weitere Informationen:
Länge:
103 mm
Breite:
32 mm
Ausführung:
USB
Gewicht:
100 g
Typ:
AM4115ZT
Vergrößerung:
20x - 220 x
Betriebsspannung (Details):
Über USB
Digitale Vergrößerung (max.):
200 x
Digitale Vergrößerung (min.):
20 x
Produkt-Art:
USB Mikroskop
Auflösung:
1.3 Megapixel
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, dino-lite hand-mikroskop, hand mikroskop, usb handmikroskope, Dino Lite, 888-2908
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 522,21*
€ 613,80*
Frei Haus
ab € 578,42*
€ 675,14*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.060,93*
€ 1.180,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,80*
€ 730,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,07*
€ 718,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 598,02*
€ 711,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,69*
€ 694,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,78*
€ 667,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,21*
€ 621,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 273,34*
Zubehör
Dino-Lite
RK-10A
ab € 216,43*
Zubehör
Dino-Lite
BL-CDW
ab € 303,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.