Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino Lite USB Mikroskop 1.3 Megapixel Digitale Vergrößerung (max.): 500 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A611701
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4113T5
EAN/GTIN:
     4712805473304
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Das Dino-Lite AM4113T5 verfügt über einen 1.3 Megapixel Sensor.
Achtung! Das Mikroskop arbeitet mit 500x fixer Vergrösserung.
Features:
500fache Vergrößerung
Beleuchtung durch 8 weiße LEDs
Weitere Informationen:
Länge:
96 mm
Breite:
32 mm
Ausführung:
USB
Gewicht:
100 g
Typ:
AM4113T5
Vergrößerung:
500 x
Betriebsspannung (Details):
Über USB
Digitale Vergrößerung (max.):
500 x
Produkt-Art:
USB Mikroskop
Auflösung:
1.3 Megapixel
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, dino-lite hand-mikroskop, hand mikroskop, usb handmikroskope, 4712805475254, Dino Lite, 888-2894
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 290,14*
€ 326,76*
Lager 615
Frei Haus
ab € 322,83*
€ 363,95*
Frei Haus
ab € 359,14*
€ 393,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,95*
€ 433,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,54*
€ 429,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 357,11*
€ 424,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,71*
€ 403,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,83*
€ 384,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 306,16*
Zubehör
Dino-Lite
AM7915MZT
ab € 836,29*
Zubehör
Dino-Lite
MS15X
ab € 159,74*
Zubehör
Dino-Lite
RK-02
ab € 136,92*
Zubehör
Dino-Lite
RK-10A
ab € 231,84*
Zubehör
Dino-Lite
SW-F1
ab € 60,42*
Zubehör
Dino-Lite
BL-CDW
ab € 313,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.