Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A605511 Herst.-Nr.: 810SPC/21 EAN/GTIN: 4000896189847 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer 3-Komponenten-Griff für hohe Kraftübertragung. • 4 x für Schlitz-Profil 0,5 x 3,0 0,8 x 4,0a1,0 x 5,5 1,2 x 6,5 mm. 2 x für Kreuzschlitz-Profil (PH) PH 1 PH 2. 3 x für Schlitz-Profil 0,8 x 4,5 1,0 x 5,5 1,2 x 6,5 mm (mit Schlagkappe und 6kant-Ansatz). 2 x für Kreuzschlitz-Profil (PH) PH 1 PH 2 (mit Schlagkappe und 6kant-Ansatz). 10 x für Innen TORX® Profil T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 15 T 20 T 25 T 27 T 30. • Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Mengenangaben: | 21teilig | Material-Eigenschaft: | matt verchromt + brüniert | Abtrieb: | Schlitz + Kreuzschlitz Phillips + Innen-TORX | Anwendungsbereich: | Werkstatt | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 80,03* | € 99,75* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 82,98* | € 99,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 85,33* | € 102,83* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,26* | € 103,84* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,59* | € 104,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|