Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gelenkkopf M10 Aussengewinde Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A59643
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     TSM 10
EAN/GTIN:
     4016138155617
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Gelenkkopf mit Außengewinde

Gelenkköpfe gewährleisten eine absolut spielfreie Anlenkung und übertragen sehr hohe Schub- und Zugkräfte.

Ausstattung: Außenteil: Gedrehter Stahl, verzinkt · Lagerbuchse: Sinterbronze CuSn 8 · Innenring: Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen und poliert.

Technische Daten: Gelenkart: Gelenkkopf · Gewinde-Gang: rechts · Gewinde-Maß: M10 · Inhalt: 1 St. · Material: Stahl · Maßangabe A (siehe Maßzeichnung): 61 mm · Maßangabe B (siehe Maßzeichnung): 10 mm · Maßangabe C (siehe Maßzeichnung): 14 mm · Maßangabe D (siehe Maßzeichnung): 26 mm · Maßangabe E (siehe Maßzeichnung): M10 · RoHS-konform: Ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
€ 4,00*
ab € 11,70*
€ 12,70*
1 Tag
k.A.
€ 5,00*
ab € 10,55*
€ 12,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG