Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MikroElektronika Entwicklungsboard MIKROE-229


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A592171
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-229
EAN/GTIN:
     8606015071336
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Das BIGAVR2 Entwicklungssystem wird durch leere 64 und 100-Pin MCU Karten unterstützt. Die 64-Pin MCU Karten unterstützen die folgenden Mikrocontroller: ATmega128,ATmega169,ATmega165,ATmega64,ATmega2561,ATmega1281,ATmega329,ATmega649,ATmega325 und ATmega645. Die 100-Pin MCU Karten unterstützen die folgenden Mikrocontroller: ATmega640, ATmega1280 und ATmega2560.
Hinweise:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-es.
Weitere Informationen:
Typ:
MIKROE-229
Betriebsspannung max.:
5.5 V
Betriebsspannung min.:
1.8 V
Architektur:
AVR
Serie (Embedded Mikrocontroller):
Atmel AVR
Technologie:
8-bit MCU
Tool-Typ:
Plug in Module
Betriebsspannungsbereich:
1.8 - 5.5 V
Hersteller:
MikroElektronika
Weitere Suchbegriffe: MikroElektronika, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,13*
€ 42,69*
Frei Haus
ab € 38,74*
€ 42,70*
Frei Haus
ab € 38,74*
€ 42,70*
Frei Haus
ab € 38,74*
€ 42,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.