Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika MIKROE-513 Jumper-Kabel Raspberry Pi, Banana Pi, Arduino [10x Drahtbrücken-Ste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A592061
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-513
EAN/GTIN:
     0100000010150
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Die Jumperpins sind für die Plug-In-Typen der Prototypen-Matrix-Blöcke.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Kabellänge:
15.00 cm
Anschluss A Anzahl:
10 x
Anschluss B Anzahl:
10 x
Herstellerfarbe:
Bunt
Anschluss A:
Drahtbrücken-Stecker
Anschluss B:
Drahtbrücken-Stecker
Produkt-Art:
Jumper-Kabel
Passend für:
Raspberry Pi + Banana Pi + Arduino
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker kabel, 100000010150, MikroElektronika, 791-6463
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
173
€ 14,99*
ab € 2,94*
€ 4,59*
€ 8,95*
ab € 3,11*
€ 5,63*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,50*
€ 8,38*
€ 6,90*
ab € 4,28*
€ 9,29*
6 Tage
61
€ 6,99*
ab € 8,81*
€ 12,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.