| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A592041 Herst.-Nr.: MIKROE-512 EAN/GTIN: 0100000010174 |
| |
|
| | |
| Die Jumperpins sind für die Plug-In-Typen der Prototypen-Matrix-Blöcke. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | mehrfarbig | Kabellänge: | 15.00 cm | Anschluss A Anzahl: | 10 x | Anschluss B Anzahl: | 10 x | Herstellerfarbe: | Bunt | Anschluss A: | Drahtbrücken-Stecker | Anschluss B: | Drahtbrücken-Buchse | Produkt-Art: | Jumper-Kabel | Passend für: | Raspberry Pi + Banana Pi + Arduino |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,81* | € 4,44* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 2,95* | € 4,62* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,84* | € 8,12* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,50* | € 8,40* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,81* | € 12,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|