| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A591741 Herst.-Nr.: MIKROE-602 EAN/GTIN: 8606015071299 |
| |
|
| | |
| MAX3232 ermöglicht echte RS-232 Leistung aus 3,0 bis 5,5 V Betriebsbereich. Es wird garantiert, dass Datenraten von 250 kbit/s erreicht werden, während die RS-232 Ausgabelevel erhalten bleiben. Die Platine ist kompakt und kaum größer als ein DB9-Stecker. Sie verfügt über qualitativ hochwertige SMD Komponenten und Prototyp-Verbindungsbereiche, welche Sie einfach eine Verbindung zu Ihrem Gerät herstellen lassen. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 35.73 mm | Breite: | 31.36 mm | Betriebsspannung max.: | 5 V | Betriebsspannung min.: | 3.3 V | Tool-Typ: | Expansion-Board |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,26* | € 11,59* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,73* | € 15,57* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,55* | € 15,90* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,03* | € 23,53* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,95* | € 39,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|