| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A591731 Herst.-Nr.: MIKROE-483 EAN/GTIN: 8606015072616 |
| |
|
| | |
| Die USB UART Platine verfügt über die USB-zu-Seriell UART Schnittstelle FT232R. USB-zu-Seriell Designs werden vereinfacht und die Anzahl der benötigten externen Komponenten werden verringert, Dank der Integration eines externen EEPROM, USB Abschlusswiederständen und einer Taktschaltung, die keinen externen Quarz im Gerät erforderlich macht. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 26.92 mm | Breite: | 22.16 mm | Tool-Typ: | Expansion-Board | Betriebsspannung: | 5 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,34* | € 18,48* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,28* | € 18,74* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 13,27* | € 19,42* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 18,19* | € 27,03* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,75* | € 51,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|