Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel 006778 Heißklebesticks 11mm 250mm Transparent-Gelb 250g 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A587641
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     006778
EAN/GTIN:
     4007841006778
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Qualitativ hochwertiger Schmelzklebestoff. Speziell für die Verklebung von Holz. Schnell – hält innerhalb von Sekunden. Lösemittelfrei – somit ungiftig. Der Alleskleber – für fast alle Materialien geeignet. Im wiederverschließbaren „Easy-Pack“. Mit Heißluft wieder ablösbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
250 mm
Gewicht:
250 g
Durchmesser:
11 mm
Schmelz-Temperatur:
200 °C
Herstellerfarbe:
Transparent-Gelb
Material-Eignung:
Holz
Produkt-Art:
Heißklebesticks
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, steinel heißklebestangen, heißklebepatrone, Steinel, Holz-Klebestifte, Schmelzklebstoff
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,68*
€ 13,73*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,86*
€ 13,74*
7 Tage
54
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,76*
€ 14,94*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,71*
€ 17,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,73*
€ 16,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,568* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
332716
ab € 41,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.