Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel 006754 Heißklebesticks 11mm 250mm Transparent 250g 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A587611
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     006754
EAN/GTIN:
     4007841006754
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Transparent - Der klare Bastelkleber für unsichtbare Verbindungen. Schnell – hält innerhalb von Sekunden. Lösemittelfrei – somit ungiftig. Der Alleskleber – für fast alle Materialien geeignet. Im wiederverschließbaren „Easy-Pack“. Mit Heißluft wieder ablösbar.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
250 g
Durchmesser:
11 mm
Schmelz-Temperatur:
200 °C
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Heißklebesticks
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,27*
€ 6,24*
3 Tage
11
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,40*
€ 6,40*
2 Tage
11
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,62*
€ 6,59*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,84*
€ 7,04*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,19*
€ 7,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,39*
€ 8,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,619* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steinel
110090726
ab € 33,17*
Sonstiges
Steinel
110093197
ab € 176,90*
Sonstiges
Steinel
110093198
ab € 187,68*
Sonstiges
Steinel
110090736
ab € 135,23*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 7,66*
Sonstiges
Steinel
084509
ab € 30,02*
Sonstiges
Steinel
110088256
ab € 55,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.