Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel 006808 Heißklebesticks 11mm 250mm Weiß 250g 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A587411
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     006808
EAN/GTIN:
     4007841006808
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Qualitativ hochwertiger farbiger Schmelzklebestoff. Für die Verklebung verschiedener Materialien. Schnell – hält innerhalb von Sekunden. Lösemittelfrei – somit ungiftig. Der Alleskleber – für fast alle Materialien geeignet. Im wiederverschließbaren „Easy-Pack“. Mit Heißluft wieder ablösbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
250 mm
Gewicht:
250 g
Durchmesser:
11 mm
Schmelz-Temperatur:
200 °C
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Heißklebesticks
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Packung
€ 4,90*
ab € 7,11*
€ 10,01*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,67*
€ 12,43*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 6,84*
€ 12,76*
7 Tage
36
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,97*
€ 15,10*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,63*
€ 17,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,43*
€ 14,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,20*
€ 14,52
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,567* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
332716
ab € 39,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.