Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Aluminium Zahnriemenscheibe Bohrungs-Ø: 8mm Durchmesser: 57mm Anzahl Zähne: 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A58715
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     226042
EAN/GTIN:
     4250033302527
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Features:
Mit beidseitigen Deckscheiben
Weitere Informationen:
Durchmesser:
57 mm
d:
8 mm
Anzahl Zähne:
35
D:
38 mm
B:
25 mm
DB:
57 mm
b1:
14 mm
Material:
Aluminium
Bohrungs-Durchmesser:
8 mm
Produkt-Art:
Zahnriemenscheibe
Weitere Suchbegriffe: reely zahnriemenscheibe, zahnriemenrad, Reely
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 14,58*
€ 21,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,48*
€ 21,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
226076
ab € 2,92*
Sonstiges
Reely
226084
ab € 2,91*
Sonstiges
Reely
226092
ab € 3,31*
Sonstiges
Reely
226093
ab € 4,28*
Sonstiges
Reely
226094
ab € 4,65*
Sonstiges
Reely
226095
ab € 4,65*
Sonstiges
Reely
226096
ab € 5,05*
Sonstiges
Reely
226097
ab € 5,52*
Sonstiges
Reely
226098
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.