Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zamel ZNP-15-12 LED-Treiber Konstantspannung 15W 1.25A 12 V/DC Überspannung 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A545992
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     ZNP-15-12
EAN/GTIN:
     5903669053286
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Vorschaltgerät
Netzteil ZNP-15-12 ist ein professioneller Impuls-Netzteil mit einer Spannungsregelung von 12V DC und Nennleistung von 15W zur Montage in UP-Dose. Das Netzteil ist zur Verwendung mit Produkten aus der Ledix-Serie und mit Standard-LED-Elementen bestimmt. Netzteil hat ein Kurzschluss- und Überspannungsschutz. Sehr geringe Leistungsaufnahme im Standby-Modus.
Features:
Kurzschluss- und Überspannungsschutz
Hinweise:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Höhe:
32.5 mm
Länge:
47.5 mm
Breite:
47.5 mm
Typ:
Impuls
Schutzart:
IP20
Gewicht:
100 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausführung:
Konstantspannung
LED-Treiber-Besonderheiten:
Überspannung
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Ausgangsstrom (max.):
1.25 A
Leistung (max.):
15 W
Ausgangsspannung (min.):
12 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Eingangsspannung (max.):
230 V
Eingangsspannung (min.):
230 V
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: led treiber 15w, led treiber, Zamel, led, led-stromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,71*
€ 30,62*
4 Tage
5
€ 9,45*
ab € 21,87*
€ 30,64*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 26,04*
€ 36,80*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 42,71*
€ 57,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.