Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft Stellring Passend für Welle (Details): 4mm Außen-Durchmesser: 8mm Dicke: 5mm 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A53197
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     10541
EAN/GTIN:
     4016138018004
Suchbegriffe:
Stellring
modelcraft stellring
stellring
Stellringset der Marke Modelcraft. In solider Qualität, oberflächenvergütet.
Features:
Inkl. Madenschrauben
Weitere Informationen:
Passend für Welle:
4 mm
Dicke:
5 mm
Außen-Ø:
8 mm
Produkt-Art:
Stellring
Weitere Suchbegriffe: Modelcraft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
222
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,38*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,87*
€ 4,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,287* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.