| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A507501 Herst.-Nr.: CIH22105 EAN/GTIN: 4016138924244 |
| |
|
| | |
| Features: Niedrigspannungs-Erdverbindungskabel · ummantelte Krokodilklemme an 4mm Stecker · In Plastiktasche verpackt · Kabellänge: 2 m Hinweise: Andere Längen erhältlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 2.00 m | Nennspannung: | 30 V | Typ: | CIH22105 | Material: | Silikon | Stecker-Besonderheiten: | isoliert + gerade | Messkategorie: | CAT I | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss A: | Stecker 4 mm | Anschluss B: | Abgreifklemmen | Produkt-Art: | Messleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,84* | € 20,49* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,77* | € 20,60* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,38* | € 21,73* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,50* | € 43,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|