Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Hallsensor MP101301 3.8 - 24 V/DC Messbereich: +60 - +245G Kabel, offenes Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A48950
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     MP101301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter
magnetischer Näherungssensor
Mit praktischer Schnapphaken-Befestigung. Hohe Zuverlässigkeit. Open Collector-Ausgang kompatibel zu bipolaren und CMOS-Logikschaltungen in Verbindung mit einem entsprechenden Pull-up Widerstand. Unipolarer Schalter: Ausgang schaltet Low (Aus) wenn das Magnetfeld am Sensor die Einschaltschwelle übersteigt oder Ausgang schaltet High (Ein) wenn das Magnetfeld am Sensor die Ausschaltschwelle unterschreitet.
Anwendung: Drehzahlerfassung, Türverriegelung, Durchflussmessung.
Hinweise:
Der Sensor benötigt zwischen Ausgang (grün) und Vcc (rot) einen externen Pull-up Widerstand, dessen Widerstandswert von der Versorgungsspannung abhängt.
Weitere Informationen:
Höhe:
4.44 mm
Länge:
13.97 mm
Breite:
7.75 mm
Kabellänge:
15.00 cm
Betriebsstrom:
7.5 mA
Typ:
MP101301
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Ausgangsspannung:
400 mV
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
3.8 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
3.8 - 24 V/DC
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Hallsensor
Messbereich (max.):
245 G
Messbereich (min.):
60 G
Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter magnetisch, ZF, hallsensor, hall-sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,47*
€ 16,09*
1 Tag
93
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 16,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.