Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 547150163 CEE Motorschutzstecker 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A488131
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     547150163
EAN/GTIN:
     9003399170973
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
Motorschutzschalter
Motorschutzstecker
CEE-Motorschutzstecker mit Drehknebelbetätigung, Phasenwender und Drehfeldkontrolle.
Features:
Einstellbereich 1.0-1.6A
IP44
Hinweise:
Bitte beachten Sie: Es handelt sich bei diesem Artikel um eine auftragsbezogene Fertigung. Deshalb ist eine Rückgabe leider nicht möglich.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Einstell-Bereich:
1,0 - 1,6 A
Besonderheiten:
Drehfeldkontrolle + Drehknebelbetätigung + Phasenwender
Nennstrom:
16 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Herstellerfarbe:
Rot + Grau
Anschluss A:
Kabelverschraubung M25
Anschluss B:
CEE-Motorschutzstecker
Produkt-Art:
CEE Motorschutzstecker
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 400v 16a ip44, motorschutzstecker, pc electric motorschutzstecker, PCE, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 156,70*
€ 213,51*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 200,52*
€ 247,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,51*
€ 254,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,17*
€ 250,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,18*
€ 231,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,60*
€ 219,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.