Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Cook PC-KM 1063 Küchenmaschine 1200W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A474191
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501063
EAN/GTIN:
     4006160106312
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
profi cook küchenmaschine

Features:
Leistungsstarke Küchenmaschine mit 1200 Watt max.
Hochwertige, wechselbare Einsätze und Arbeitsscheiben aus Edelstahl
Lieferumfang:
Küchenmaschine + 11 Zubehörteile + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
1200 W
Höhe:
370 mm
Länge:
230 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
250 mm
Gewicht:
4100 g
Fassungsvermögen:
1.2 l
Leistung (Details):
1200 W max.
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Küchengeräte-Besonderheiten:
stufenlose Geschwindigkeitseinstellung
Produkt-Art:
Küchenmaschine
Weitere Suchbegriffe: küchen knetmaschine, Profi Cook, PC-KM 1063, Küchemmaschine
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 67,95*
€ 73,27*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 68,65*
€ 78,30*
€ 3,50*
ab € 73,17*
€ 78,85*
€ 5,46*
ab € 73,46*
€ 79,23*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,93*
€ 79,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.