Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT WB-100 IR camera -20 up to 600 °C 32 x 32 p 9 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A452682
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11361930
EAN/GTIN:
     4064161084350
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
wärmebildkamera 320x240 pixel
Übersichtliche Datendarstellung und flexibel einstellbar
Mit der Wärmebildkamera WB-100 von Voltcraft sind Temperaturmessungen von -20 bis zu 600 °C möglich. Der 5,59 cm große LCD-Bildschirm zeigt die gemessenen Daten an, die gleichzeitig auf einer Micro-SD-Karte gespeichert werden. Außerdem verfügt die Wärmebildkamera über eine praktische Übersicht der gespeicherten Daten. Während des Messens können heiße und kalte Stellen detektiert werden, wobei die Farbpalette ist individuell einstellbar ist. Im Lieferumfang enthalten sind sowohl eine Micro SD-Karte und der dazu passende Adapter als auch eine praktische Tragetasche für die Wärmebildkamera.
Features:
9 Hz Wärmebildkamera
Temperaturmessbereich -20 bis 600 °C
32 x 32 Pixel Bolometermatrix
Thermische Empfindlichkeit 100 mK
Lieferumfang:
Infrarot-Kamera WB-100
wiederaufladbare 3,7-V-Li-ion-Batterie
Stativ
USB-Kabel
Micro SDHC-Karte (16 GB)
Micro SD-Karten-Adapter
AC/DC-Adapter
Tragetasche
Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Höhe:
205 mm
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
125 mm
Breite:
58 mm
Gewicht:
396 g
Display-Auflösung:
320 x 240 Pixel
Speicher:
24000
Bildfrequenz:
9 Hz
Farbpaletten:
6
Min. Fokusierungsentfernung:
50 cm
Grund-Genauigkeit ± %:
2 %
Fokussierung:
Fix-Fokus
Messbereich Temperatur (max.):
600 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Emissionsgrad (max.):
1.00
Emissionsgrad (min.):
0.10
Bolometermatrix:
32 x 32 Pixel
Grund-Genauigkeit ± °C:
2 °C
Produkt-Art:
Wärmebildkamera
Kalibrierleistung:
f
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, wärmebildkamera voltcraft, VOLTCRAFT, WB-100, infrarot-kamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,74*
€ 299,90*
Lager 615
Frei Haus
ab € 269,66*
€ 304,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,18*
€ 361,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 297,53*
€ 354,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,91*
€ 337,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,66*
€ 320,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dörr
101031
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.