Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA FM80 EMV-Staubfilter (B x H x T) 84 x 3.5 x 84mm Aluminium, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A447811
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     938010400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SEPA
FM80
Schutzgitter
schutz-gitter
IP40 Filterrahmen für Standard Axiallüfter.
Features:
Schutz vor sehr kleinen beweglichen Teilen
Weitere Informationen:
Tiefe:
84 mm
Höhe:
3.5 mm
Farbe:
grau
Breite:
84 mm
Typ:
FM80
Material:
Aluminium + Edelstahl
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
EMV-Staubfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,67*
1 Tag
150
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,68*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,44*
€ 12,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.