Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA LFG40-45 Lüftergitter-Set 1 St. (B x H x T) 46.4 x 6.5 x 46.4mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A447411
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     924020345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
sepa lüftergitter
lüftergitter
Der Plastikfilter der Serie LFG bietet Schutzklasse IP 30, entsprechend IEC592. Es besteht aus Filterrahmen, Steckgitter und Filtermatte.
Lieferumfang:
Filterrahmen + Steckgitter + Filtermatte
Weitere Informationen:
Tiefe:
46.4 mm
Höhe:
6.5 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
46.4 mm
Typ:
LFG40-45
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Lüftergitter-Set
Weitere Suchbegriffe: SEPA, LFG40-45, Lüfterblende, Schutzgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.