Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin DK 1031 1031 Doppel-Induktionsplatte mit Topferkennung, Timerfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A442551
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     1031
EAN/GTIN:
     4008146017476
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Doppelkochplatte
Induktionskocher

Features:
2 Glaskeramik- Kochfelder (Ø 21 cm) mit automatischer Topferkennung
Schnelles Erhitzen durch gleichmäßige Wärmeverteilung
Temperatureinstellung von 60-240 °C
Weitere Informationen:
Höhe:
48 mm
Länge:
590 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
355 mm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leistung (Details):
3400 W
Herstellerfarbe:
Schwarz
Küchengeräte-Besonderheiten:
mit Topferkennung + Timerfunktion
Produkt-Art:
Doppel-Induktionsplatte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 71,60*
€ 88,36*
2 Tage
3
1
€ 5,49*
ab € 99,60*
€ 118,44*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 102,02*
€ 120,85*
2 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 104,26*
€ 124,01*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 109,29*
€ 131,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.