Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVT 18017-G Anlaufstrombegrenzung ASB 12-G Weiß IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A429011
Herst.-Nr.:
     18017-G
EAN/GTIN:
     4030072700306
Suchbegriffe:
IVT
Geräteschutzschalter
Sanfteinschalter
Gehäuse mit Schutzkontaktsteckdose IP54 (inkl. Abdeckung) und Anschlussleitung (2,8 m) mit Schutzkontaktstecker IP44. Bei Verwenden von Elektrowerkzeugen (z.B. Kreissägen, Winkelschleifer, Kompressoren, Pumpen, usw.) oder Transformatoren kommt es oftmals dazu, dass Sicherungselemente ungewollt auslösen. Dies lässt sich auf die Stromspitzen zurückführen, welche beim Einschalten solcher Verbraucher auftreten. Unsere elektronisch gesteuerten Anlaufstrombegrenzer fangen diese Stromspitzen ab und verhindern somit ein unnötiges Auslösen der vorgeschalteten Sicherungselemente. Auf Grund der Rückstellzeit von < 0,4 s ist das Gerät bereits kurz noch
dem Abschalten eines Elektrogeräts wieder einsatzbereit.
Features:
Verhindert das Auslösen des Sicherungsautomaten beim Geräteanlauf
Hinweise:
Die Anlaufstrombegrenzung sollte nicht für Spannungswandler und Generatoren eingesetzt werden, welche den notwendigen Anlaufstrom der jeweiligen Verbraucher nicht bereitstellen können.
Weitere Informationen:
Tiefe:
84 mm
Höhe:
80 mm
Farbe:
weiß
Breite:
121 mm
Schutzart:
IP44
Max. Anschlussleistung:
2700 W
Kabellänge (Details):
2.8 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss A:
Schutzkontakt-Stecker
Anschluss B:
Schutzkontakt-Kupplung
Betriebsspannung (Details):
230 V/50 Hz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 94,52*
€ 123,53*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 97,76*
€ 123,54*
€ 3,50*
ab € 104,13*
€ 129,23*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 195,31*
€ 237,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.