Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss 7300-3039 Installations-Gehäuse ABS Lichtgrau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A400261
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     7300-3039
EAN/GTIN:
     4016138949957
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
industriegehäuse ip65

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Länge:
360 mm
Breite:
200 mm
Schutzart:
IP65
Typ:
7300-3039
Länge bzw. Tiefe:
360 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produkt-Art:
Installations-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: industriegehäuse, abs kunststoffgehäuse, Camdenboss, Universalgehäuse, Kleingehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 83,27*
€ 93,13*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 84,64*
€ 93,14*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 129,66*
€ 140,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.