Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop Reihe F1x2 Akkupack 2x Mignon (AA) Z-Lötfahne NiMH 2.4V 1900 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A39035
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     133604
EAN/GTIN:
     4042883336049
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Die eneloop erfüllt auf einzigartige Weise die Bedürfnisse der Verbraucher. Der entscheidende Vorteil der eneloop gegenüber herkömmlichen Akkus ist die äußerst geringe Selbstentladung. Das bedeutet, dass nach einem Jahr Lagerung noch 85 % der Kapazität vorhanden sind. Der Akku ist sofort einsetzbar, besitzt eine hohe Leistungsfähigkeit, hat eine lange Lagerfähigkeit ohne Energieverlust, ist universell einsetzbar, günstig in der Anschaffung und schonend für die Umwelt.
Features:
Hohe Leistungsfähigkeit
Geringe Selbstentladung
Bis zu 2100 Ladezyklen
Inkl. Z-Lötfahnen
Weitere Informationen:
Höhe:
50.5 mm
Länge:
29 mm
Breite:
14.5 mm
Gewicht:
58 g
Spezialakku-Besonderheiten:
Z-Lötfahne
Größe:
Mignon (AA)
Zellen-Zahl:
2
Herst.-Teilenr.:
133604
Typ:
eneloop Reihe F1x2
Technologie:
NiMH
Spannung:
2.4 V
Kapazität:
1900 mAh
Produkt-Art:
Akkupack
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 9,82*
€ 12,43*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,31*
€ 12,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.