Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A37895 Herst.-Nr.: 4000033 EAN/GTIN: 4040516102436 |
| |
|
| | |
| Ordnen Sie Ihre Akkus, Batterien, Speicherkarten. Wer kennt es nicht, Akkus liegen ungeordnet in der Schublade oder noch schlimmer kreuz und quer im Wege. Nicht nur, dass die Unordnung stört, dabei können Akkus kurgeschlossen werden und können sich ungewollt entladen. Für AA/ AAA/ spezielle Lithium-Batterie Die Akkubox garantiert optimale Aufbewahrung für bis zu 8 Stück Micro AAA / Mignon AA / Spezialzellen wie CR 123A, CR2. Auch bis zu 8 Speicherkarten können darin transportiert werden. Sie findet in jeder Fototasche Platz und es sind immer einsatzbereite Akkus parat, egal ob zu Hause oder unterwegs. Somit der ideale Begleiter für Freude der digitalen Fotografie. Erweiterbar Die Aufbewahrungsbox kann durch ein spezielles Verbindungssystem (einfach Boxen ineinander einstecken) beliebig erweitert werden. Features: Aus säurefestem Kunststoff Scharnierdeckel Aneinanderreihbar Lieferumfang: Akkubox 8 plus Weitere Informationen: | | Höhe: | 55 mm | Länge: | 160 mm | Breite: | 22 mm | Typ: | Für 8 x Mignon/Micro oder Foto-Batterien CR-123, Speicherkarten | Gewicht: | 54 g | Passend für Batteriegröße: | Micro (AAA) + Mignon (AA) + CR 123 | Zellen-Zahl: | 8 | Material (Details): | ABS-Kunststoff | Produkt-Art: | Batteriebox |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batteriekasten, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Sammelbehälter, ansmann akkubox, batteriehalter, Ansmann, Foto Plus 8, batteriekasten |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,84* | € 3,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,86* | € 3,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,90* | € 4,04* | | | | | | | | 15 | | € 5,46* | ab € 3,09467* | € 4,11467* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,90* | € 8,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|