Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa NP17-12 NP17-12 Bleiakku 12V 17Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 181 x 167 x 76mm M5-Schrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A37690
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     NP17-12
EAN/GTIN:
     4016138323696
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku USV
YUASA ist ein Hersteller von wartungsfreien stationären Industriebatterien mit der Baureihe NP, deren Produktion im letzten Jahrzehnt bei über 40 Mio. Einheiten lag, technisch in betriebs- und zuverlässigkeitsbestimmenden Eigenschaften permanent verbessert wird, so dass der Anwender ein absolut ausgereiftes Produkt erwirbt, welches in einer Vielzahl von bis zu 5 Jahren unter optimalen Betriebsbedingungen erreichen kann.
Features:
Wartungsfrei
Auslaufsicher
Exellente Hochstromeigenschaften
Hinweise:
Dieser Akku ist vom Verband deutscher Sachversicherer offiziell zur Verwendung in Alarmanlagen zugelassen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
76 mm
Höhe:
167 mm
Breite:
181 mm
Gewicht:
5970 g
VdS-Nr.:
G197022
Typ:
NP17-12
Technologie:
Blei-Vlies (AGM)
VDS certification:
Ja
Anwendungsbereiche:
Alarmanlagen + Elektrofahrzeuge
Spannung:
12 V
Kapazität:
17 Ah
Besonderheiten:
Wartungsfrei + VDS-Zertifizierung
Anschluss:
M5-Schraubanschluss
Produkt-Art:
Bleiakku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 63,53*
€ 127,94*
6 Tage
53
Frei Haus
ab € 116,41*
€ 148,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.