Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Analog Devices Linear IC - Temperatursensor, Wandler ADT7302ARTZ-REEL7 Digital, zentral SPI SOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A373611
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADT7302ARTZ-REEL7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear-IC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Weitere Informationen:
Funktionen:
Abschaltmodus + Standby-Modus
Herst.-Abk.:
ADI
Typ:
ADT7302ARTZ-REEL7
Montageart:
Oberflächenmontage
Genauigkeit, Niedrigste:
-3 + +3 °C
Auflösung digital:
13 Bit
Messbereich Temperatur lokal (min.):
-40 °C
Messbereich Temperatur lokal (max.):
125 °C
Genauigkeit, Höchste:
-2 + +2 °C
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
5.25 V
Versorgungsspannung min.:
2.7 V
Ausgabetyp:
SPI
Hersteller:
Analog Devices
Gehäuse:
SOT-23-6
Sensor:
Digital, zentral
Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic analog, temperatursensor ic, Analog Devices, ADT7302ARTZ-REEL7CT-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,13*
€ 4,19*
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.