Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6751677 VDE Seitenschneider mit Facette 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A373302
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6751677
EAN/GTIN:
     4064161041124
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider 160mm
vde seitenschneider
Mit 2-Komponentengriff und gehärteten Schneiden ca. 58 - 62 HRc. Zangenkopf gehärtet und mit polierter Oberfläche.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
160 mm
Herst.-Teilenr.:
TO-6751677
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Produkt-Art:
Seitenschneider
Besonderheiten:
mit Facette
Schneidhärte:
62 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
2 mm
Schneidwerte (max.) piano Draht:
1.6 mm
Anwendungsbereich:
VDE
Weitere Suchbegriffe: toolcraft seitenschneider, TOOLCRAFT, Kabelschneidzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
227
Frei Haus
ab € 16,10*
€ 23,86*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,45*
€ 23,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.