Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta RECH.AC.PowerAAA1000mAh BLI2 Micro (AAA)-Akku NiMH 1000 mAh 1.2V 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A37319
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5703301402
EAN/GTIN:
     4008496538621
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Die optimale Energielösung für anspruchsvolle Verbraucher, die leistungsfähige Akkus bevorzugen. Dank der ReadyToUse Technologie ist nach einem Jahr noch eine Kapazität von 70 % vorhanden.
Features:
1000 mAh
2er-Set
Ideal für Hochstromverbraucher
Weitere Informationen:
Höhe:
44.5 mm
Gewicht:
13 g
Durchmesser:
10.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
HR3 + HR03 + UO100557 + DC2400 + DC2400B4N + LR03 + AAA + LR3 + AM4M8A + AM4 + S + MN2400
Größe:
Micro (AAA)
Typ:
RECH.AC.PowerAAA1000mAh BLI2
Technologie:
NiMH
Spannung:
1.2 V
Kapazität:
1000 mAh
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (56)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
532
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,10*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,815*
€ 3,445*
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,95*
€ 3,735*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,18*
€ 3,92*
Lager 615
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,05*
€ 6,375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,375*
€ 7,58625
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,265*
€ 7,45535
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,20*
€ 7,378
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 12,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,42*
Zubehör
Varta
56706 101 404
ab € 4,75*
Zubehör
Varta
56714 101 402
ab € 2,775*
Zubehör
Varta
56720 101 402
ab € 21,32*
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,72*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 3,25*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,1625*
Zubehör
Varta
56716 101 404
ab € 5,95*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,04*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.