| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A372052 Herst.-Nr.: 1 247 001 EAN/GTIN: 7640104972471 |
| |
|
| | |
| Hygienesicheres, biologisches Fangen von Mücken und Fliegen, ohne Gift, durch innovative Funktionalität. Das ausgesendete LED-UV-Licht sorgt für eine starke Anziehung der Insekten. Diese folgen dem Licht und fliegen dabei direkt auf das Leimpapier, an welchem sie haften bleiben und verenden. Klebrige Finger durch das Platzieren von altmodischen Insektenfallen gehören der Vergangenheit an. Schützen Sie Ihr Zuhause effizient mit dem Mini Insektenleimfänger, welcher komplett ohne giftige Köder oder andere toxische Komponenten auskommt. Ideal für Familien mit Kindern und Haustieren, da das Gerät berührungssicher ist und vollkommen unschädlich. Praktisch ist die einfache und schnelle Reinigung des Gerätes und das Austauschen des Leimpapiers. Bei herkömmlichen Insektenfallen muss oft darauf geachtet werden bestimmte Bereiche nicht zu berühren, da diese giftig sind oder kleben. Mit dem Mini Insektenleimfänger 4 Watt gehören diese Probleme der Vergangenheit an. Das Leimpapier ist absolut ungefährlich! Features: Effektives 4 Watt LED-UV-Licht Leichte und schnelle Reinigung Einfach austauschbares Leimpapier Kindersicher, ungiftig und ungefährlich Kompaktes und ergonomisches Design Otimiert für Inneneinsatz Lieferumfang: Mini 4W-LED · Leimpapier · Anleitung Hinweise: Einsatz nur in geschlossenen Räumen zulässig. UV-Geräte dürfen nicht im Freien eingesetzt werden, da nicht-selektive Insektenfänger (Geräte mit UV-Licht als Lockmittel) dort nicht nur Schädlinge, sondern auch Nutzinsekten fangen. Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zum Anlocken von Insekten in Verbindung mit den genannten Insektenfallen und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Innen | Leistung: | 4 W | Funktionsart: | UV-Licht + Klebefolie | Anwendung: | Bremse + Fliege + Gelse + Moskito + Motte + Mücke + Schnake + Wespe | Stromversorgung: | netzbetrieben | Herstellerfarbe: | Weiß-Rot | Wirkungsbereich: | 15 m² | Produkt-Art: | UV-Klebefalle |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 24,92* | € 39,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,83* | € 40,03* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,41* | € 63,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|