Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa NP7-12L NP7-12L Bleiakku 12V 7Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 151 x 98 x 65mm Flachstecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A37087
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     NP7-12 L
EAN/GTIN:
     4016138733938
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku USV
YUASA ist ein Hersteller von wartungsfreien stationären Industriebatterien mit der Baureihe NP, deren Produktion im letzten Jahrzehnt bei über 40 Mio. Einheiten lag, technisch in betriebs- und zuverlässigkeitsbestimmenden Eigenschaften permanent verbessert wird, so dass der Anwender ein absolut ausgereiftes Produkt erwirbt, welches in einer Vielzahl von bis zu 5 Jahren unter optimalen Betriebsbedingungen erreichen kann.
Features:
Wartungsfrei
Auslaufsicher
Exellente Hochstromeigenschaften
Hinweise:
Dieser Akku ist vom Verband deutscher Sachversicherer offiziell zur Verwendung in Alarmanlagen zugelassen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
65 mm
Höhe:
98 mm
Breite:
151 mm
Gewicht:
2650 g
VdS-Nr.:
G189099
Herst.-Teilenr.:
NP7-12 L
Typ:
NP7-12 L
Technologie:
Blei-Vlies (AGM)
VDS certification:
Ja
Anwendungsbereiche:
Alarmanlagen + Elektrofahrzeuge
Spannung:
12 V
Kapazität:
7 Ah
Besonderheiten:
Wartungsfrei + VDS-Zertifizierung
Anschluss:
Flachstecker 6.35 mm
Produkt-Art:
Bleiakku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
190
€ 4,95*
ab € 14,79*
€ 21,06*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 15,951*
€ 22,641*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,44*
€ 24,19*
3 Tage
11
€ 5,00*
ab € 18,56*
€ 27,71*
€ 4,50*
ab € 20,08*
€ 27,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q540
ab € 1,01*
Zubehör
Quality Batteries
BL121
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.