Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-11254710 Endoskop Sonden-Ø: 8mm Sonden-Länge: 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A370152
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11254710
EAN/GTIN:
     4064161041278
Suchbegriffe:
Flexibles Endoskop
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Was steckt da in der Leitung?
Das batteriebetriebene Voltcraft Endoskop mit ergonomischem Griff und drehbarem Bild macht es möglich, schwer zugängliche Stellen mühelos zu erreichen - und das mit einem stets guten Bild! Der flexible und 5 Meter lange Schwanenhals ist perfekt dafür geeignet, zum Beispiel Rohre und Leitungen im Haus oder Hohlräume im Auto auf Beschädigung bzw. Korrosion zu überprüfen. Das dimmbare weiße LED-Kameralicht sorgt dabei für optimale Lichtverhältnisse und eine perfekte Bildqualität auf dem 8,9 cm großen LCD-Display und einer Auflösung von 320 x 240 Pixeln. Außerdem verfügt die wasserdichte Kamera über eine Zoomfunktion und einem Sichtfeld von bis zu 54°. Gespeichert werden kann das so entstandene Bild- oder Videomaterial auf einer Micro SD-Karte, die allerdings nicht im Lieferumfang enthalten ist. Und nicht nur Handwerker und Hausbesitzer wissen die Vorteile eines Endoskops zu schätzen. Auch für Ornithologen ist es der perfekte Begleiter, um Nistkästen oder Bruthöhlen zu inspizieren.
Features:
Wasserdichte Kamera (Schutzart IP67) mit 8 mm Durchmesser
4 dimmbare weiße LEDs
5-Meter-Leitung mit austauschbarem Kamerakopf
Bild- und Videospeicherung auf Micro SD-Karte (bis 32 GB)
8,9 cm (3,5 Zoll) TFT LCD-Display mit 320 x 240 Pixel
Lieferumfang:
Endoskop
Haken
Spiegel
Magnet
Micro-USB-Kabel
TV-Kabel
Hartschalen-Etui
Bedienungsanleitung
Hinweise:
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen (4 x 1,5V AA-Batterie).
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
200 mm
Breite:
120 mm
Digitalzoom:
4 x
Schutzart:
IP67 (Sonde)
Gewicht:
945 g
Display-Auflösung:
320 x 240 Pixel
Typ:
BS-600SD
Sonden-Länge:
5 m
Max. Biegeradius:
45 mm
Sichtfeld:
60 °
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Endoskop
Kamera-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Endoskop-Besonderheiten:
Digitaler Zoom + Wechselbare Kamerasonde + Bild-Funktion + Video-Funktion
Sonden-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Videoendoskop, Videoskop, flexibles endoskop voltcraft, flexibles endoskop, VOLTCRAFT, BS-600SD, schwanenhalskamera, schwanenhals
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 114,99*
€ 159,76*
2 Tage
115
Frei Haus
ab € 127,33*
€ 159,77*
€ 3,50*
ab € 154,49*
€ 190,26*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 199,29*
€ 241,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,18*
€ 184,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
BS-3m
ab € 32,52*
Sonstiges
Voltcraft
BS-10/1M VGA MF
ab € 44,20*
Sonstiges
Voltcraft
BS-3.9
ab € 139,69*
Sonstiges
Voltcraft
BS-5.5
ab € 103,60*
Sonstiges
Voltcraft
BS-6.5/1m
ab € 103,33*
Sonstiges
Voltcraft
BS8.0
ab € 55,82*
Sonstiges
Voltcraft
BS-8.0
ab € 87,50*
Sonstiges
Voltcraft
1182109
ab € 57,72*
Sonstiges
Voltcraft
1209064
ab € 236,63*
Sonstiges
Voltcraft
BS
ab € 292,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.