| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A368662 Herst.-Nr.: 25165 EAN/GTIN: 4260277269999 |
| |
|
| | |
| Die Lösung für Handel, Gastronomie und Haushalt! Der Profi Fliegen-Wedler hat einen eingebauten Lithium-Ionen Akku und wird in der mitgelieferten Ladestation induktiv aufgeladen – ganz ohne lästiges Anschließen von Kabeln. Einfach auf die Ladestation stellen und fertig. Mit seinen schimmernden Flügeln verscheucht der Fliegen-Wedler lästige Fliegen vom Essen, so wie Sie das sonst mit der Hand tun. Der entscheidende Unterschied ist nur, dass Sie auch andere Dinge zu tun haben, als Ungeziefer von den Lebensmitteln zu vertreiben. Der Fliegenwedler steht dauerhaft am Buffet, der Frischetheke oder auf dem Esstisch. Die Schimmer-Streifen auf den Flügeln haben einen zusätzlichen Abwehreffekt. Für die Deckenmontage ist ein Aufhänger in den Boden des Profi Fliegen-Wedlers integriert. Features: Mit Schimmer-Streifen auf den Flügeln Dekoratives Pyramiden-Design Induktions-Ladestation Lieferumfang: Fleigenwedler · Ladestation · Akku · USB-Ladekabel · Anleitung Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Innen/Außen | Tiefe: | 95 mm | Höhe: | 265 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 95 mm | Funktionsart: | Abschreckung | Anwendung: | Bremse + Fliege + Gelse + Moskito + Motte + Mücke + Schnake + Wespe | Stromversorgung: | akkubetrieben | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Insektenvertreiber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gardigo, Fly Scare profi inductive, Fliegenwedler, Wedler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 21,60* | € 35,20* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,19* | € 35,21* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,24* | € 58,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|