Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Texas Instruments MSP430F2112IPWR Embedded-Mikrocontroller TSSOP-28 16-Bit 16MHz Anzahl I/O 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A365411
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MSP430F2112IPWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
TID
Typ:
MSP430F2112IPWR
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Takt-Frequenz:
16 MHz
Serie:
MSP430F2xx
Konnektivität:
I²C + IrDA + LIN + SCI + SPI + UART/USART
Kern-Prozessor:
MSP430
Anzahl I/O:
24
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 8x10b
Oszillator-Typ:
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset + POR + PWM + WDT
Programmspeichergröße:
2 KB (2 K x 8 + 256 B)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
256 x 8
Versorgungsspannung max.:
3.6 V
Versorgungsspannung min.:
1.8 V
Kerngröße:
16-Bit
Hersteller:
Texas Instruments
Gehäuse:
TSSOP-28
Weitere Suchbegriffe: Texas Instruments, 296-23359-1-ND, microcontroller
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 25,00*
ab € 1,37*
€ 1,37*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 5,09*
1
Frei Haus
ab € 3,90*
€ 5,47*
1
Frei Haus
ab € 3,90*
€ 5,47*
1
Frei Haus
ab € 3,90*
€ 5,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
TPA4861DR
ab € 0,894*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.