Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor 74VHCT574AM Logik IC - Flip-Flop Standard Tri-State, Nicht-invertiert SOIC-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A355891
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74VHCT574AM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flip-Flop
Flipflop
flip flop
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Funktionen:
Standard
Elementanzahl:
1
Logiktyp:
D-Typ
Gatterlaufzeit CL Referenz:
50 pF
Gatterlaufzeit (max.):
10.4 ns
Gatterlaufzeit V Referenz:
5 V
Ausgangsstrom (High):
8 mA
Ausgangsstrom (Low):
8 mA
Eingangskapazität:
4 pF
Bits pro Element:
8
Herst.-Abk.:
OnS
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebsspannung max.:
5.5 V
Betriebsspannung min.:
4.5 V
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Betriebsspannungsbereich:
4.5 - 5.5 V
Ausgabetyp:
Tri-State + Nicht-invertiert
Hersteller:
ON Semiconductor
Gehäuse:
SOIC-20
Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, ic, Integrated circuit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 0,56*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 1,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.