Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor KA3844B PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter Frequenzsteuerung DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A350261
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     KA3844B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AC/DC Wandler IC
ad converter
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Weitere Informationen:
Schaltfrequenzbereich (max.):
500 kHz
Voltage-Startup (num):
16 V
Interne(r) Schalter:
Nein
Kontroll-Einrichtungen:
Frequenzsteuerung
Spannungs-Ausgabe (max):
13 V
Spannungs-Ausgabe (min):
0.1 V
Betriebszyklus:
48 %
Herst.-Abk.:
OnS
Typ:
KA3844B
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Spannungseingang max.:
30 V
Spannungseingang min.:
10 V
Hersteller:
ON Semiconductor
Gehäuse:
DIP-8
Produkt-Art:
PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,33*
€ 2,02*
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 7,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.