Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell X500NH HR1 Lady (N)-Akku NiMH 500 mAh 1.2V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A33941
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     135369
EAN/GTIN:
     4042883353695
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AM5-Akku
Akku AM5
Akku LR1
Akku N

Features:
Temperaturbereich -20 bis +65 °C
Weitere Informationen:
Höhe:
29 mm
Durchmesser:
11.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
HR1 + 50NH + N + LR1 + LR01 + E90 + LR1-N + LR1/E90 + 4001 + AM5 + KN + MN9100 + MN9100/N
Größe:
Lady (N)
Typ:
X500NH HR1
Batterie-, Akku- Gruppe:
Lady
Technologie:
NiMH
Spannung:
1.2 V
Kapazität:
500 mAh
Produkt-Art:
Lady (N)-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
421
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 3,57*
2 Tage
697
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,0516*
€ 4,5416*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,36*
€ 5,00*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,91*
€ 5,13*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,80*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.